{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | ST1400 | |
Typ | HB4015 | |
Řezný materiál | TK | |
Poloměr Wiper axiální | 12 mm | |
Poloměr Wiper radiální | 24 mm | |
Poloměr břitu R1 | 1 mm | |
Délka břitu Lc | 6 mm | |
Posuv fz v oceli < 1400 N/mm2 | 0,08 mm | |
Posuv fz v oceli < 60 HRC | 0,05 mm | |
Počet výměn/řezání | 1 | |
Povlak | TiN | |
Rohový rádius | 1 mm | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |
Katalogové číslo | 212768 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4062406103132 | |
Číslo výrobce | 212768 ST1400 |