{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | TopCut | |
Pro ⌀ řezné hlavy D | 10 mm | |
Upnutí | válcová stopka | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Vnější ⌀ d1 | 9,8 mm | |
Celková délka L | 70 mm | |
Užitná délka L1 | 30 mm | |
⌀ stopky DS h6 | 10 mm | |
Doporučený utahovací moment | 5 Nm | |
Druh produktu | Upínač pro frézy se závitem |
Katalogové číslo | 210551 10 | |
EAN / GTIN | 4045197658852 | |
Číslo výrobce | 210551 10 |