{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 8 mm | |
Řada | Diabolo | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | H | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h6 | |
Počet zubů Z | 6 | |
Úhel sklonu šroubovice | 35 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální a šikmý | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 60 stupeň | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Rozměr s | 7,9 mm | |
Celková délka L | 63 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Fazetkové frézování | 30 stupeň | |
Posuv fz v oceli < 60 HRC | 0,04 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Barevný kroužek | červená | |
Rohový úhel čela | 60 stupeň | |
Druh produktu | Odjehlovače |
Katalogové číslo | 208167 8 | |
EAN / GTIN | 4062406380427 | |
Číslo výrobce | 208167 8 |