TK soudečková fréza, tupý kónický tvar α/2 = 72° PPC 8/180 mm

Artiklové číslo: 207545 8/180
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ f8 DC / R2 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: f8
  • Počet zubů Z: 3

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 8 mm
Povlak DLC
Řezný materiál TK
Norma výrobní norma
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ f8
Počet zubů Z 3
Úhel sklonu šroubovice 30 stupeň
Směr přísuvu horizontálně
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,05×D při obvodovém frézování; 0,05×D při kopírovacím frézování
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění PPC
Délka břitu Lc 1,9 mm
Účinný poloměr R2 180 mm
Poloměr břitu R1 1,5 mm
Celková délka L 80 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky 0,055 mm
Posuv fz pro kopírovací frézování v hliníku tvořícím krátké třísky 0,065 mm
Barevný kroužek žlutá
Druh produktu Fréza s plným rádiusem a kulová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 207545 8/180
EAN / GTIN 4045197989116
Číslo výrobce 207545 8/180

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
330
Hliník (krátké třísky)
N
300
Al > 10% Si
N
230
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Vysoce výkonný nástroj pro mimořádně efektivní dokončovací obrábění povrchů libovolného tvaru. Pro vynikající kvalitu povrchu při nejkratším možné době obrábění. K použití na moderních 5ti osých frézkách s podporou CAD / CAM.

Doporučení:

Jako přídavek pro operace dokončování doporučujeme 0,05 až 0,2 mm.

Poznámka:

R2 je efektivní poloměr nástroje.
Není možné přebrušování!
K obrábění základních ploch a vyhnutí se rušivým konturám.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku