TK rádiusová fréza GARANT Master Steel HPC 4 mm

Artiklové číslo: 207246 4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ f8 DC / D S (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: f8
  • Počet zubů Z: 2

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Master Steel
⌀ břitu DC 4 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ f8
Počet zubů Z 2
Úhel sklonu šroubovice 28 stupeň
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,5×D při obvodovém frézování; 0,03×D při kopírovacím frézování
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC
Délka břitu Lc 8 mm
Rádius R 2 mm
Celková délka L 100 mm
⌀ stopky Ds 4 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 0,04 mm
Posuv fz pro kopírovací frézování v oceli < 900 N/mm2 0,06 mm
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Fréza s plným rádiusem a kulová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 207246 4
EAN / GTIN 4062406285258
Číslo výrobce 207246 4

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
250
Ocel < 750 N/mm²
P
220
Ocel < 900 N/mm
P
200
Ocel < 1100 N/mm²
P
170
Ocel < 1400 N/mm
P
150
Ocel < 55 HRC
H
120
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
300
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Přesně broušeno pro velmi vysoké nároky na přesnost. Tolerance: Kontura rádiusu = ±0,005 mm.
Vylepšená ochrana řezných hran díky mírnému zaoblení. Enormní mez pevnosti v ohybu díky použití substrátu s ultrajemným zrnem.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Steel" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku