Natahovací čepice jedné velikosti

Artiklové číslo: 206310375300onesize
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
Barva oranžová high vis
Druh produktu Čepice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 206310375300onesize
EAN / GTIN 7330509679661
Číslo výrobce 206310375300onesize

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
95 % bavlna, 5 % elastan, pique, 210 g/m²
95 % bavlna, 5 % elastan, dvojitá tkanina

Detaily
Dobrý povrch pro přenos
Tkaná zadní strana s logem Blåkläder

Popis:

  • Tato tenká a pružná třísezónní čepice se skvěle hodí pro profilování zaměstnanců vaší firmy
  • Čepice je kvalitní na bavlněné bázi a je vhodná zejména pro profilování s dokonalým povrchem obtisků, protože se na ni připevňuje pouze jeden menší vysílač od firmy Blåkläder
  • 2063 je k dispozici v sedmi různých barvách

Norma:

  • Hi-vis certification not applicable

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku