{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 6 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | W | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 16 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 21 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 5,8 mm | |
Celková délka L | 57 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,025 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,03 mm | |
Barevný kroužek | žlutá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 202510 6 | |
EAN / GTIN | 4045197117229 | |
Číslo výrobce | 202510 6 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK fréza DIN 6535 HB 6 mm
na poptávku
Ihned k dodání
126 ks okamžitě k dodání
962,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
302 ks okamžitě k dodání
577,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 937 ks okamžitě k dodání
536,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání
1 053,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | TiAlN |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň |
Barevný kroužek | žlutá | bez | bez | bez |
Norma | DIN 6527 | Výrobní norma | výrobní norma | výrobní norma |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | 30 stupeň | 30 stupeň | 30 stupeň |
⌀ stopky Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |