Držák trubek 100 mm

Artiklové číslo: 2008637
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Děrovaná stěna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2008637
EAN / GTIN 4010886877364
Číslo výrobce 2008637
L-číslo L60160 6114

Popis

Popis:

Vhodné pro perforované desky se čtvercovými otvory 10 x 38 mm
Háčky o šířce 35 mm
Práškově lakované
Dodání bez dekorace.

Charakteristika:

  • průměr 1 [mm]: 100,0
  • Celková šířka [mm]: 58 mm
  • Celková výška [mm]: 96 mm
  • Celková délka [mm]: 114 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • pro čtvercové otvory 10 x 38 mm: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku