Prodloužení 1/4″ se spouští 97 mm

Artiklové číslo: 1932292
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Katalogové číslo 1932292
EAN / GTIN 4010886871874
Číslo výrobce 1932292

Popis

Popis:

Usnadňuje přístup k nízko položeným šroubům
S pojistným kroužkem proti nechtěnému uvolnění
Pro ruční nástrčné kulová hlavice se čtyřhranem podle DIN 3120, ISO 1174, s kulovým zámkem.

Charakteristika:

  • Drive square [metrický]: 6,3 mm
  • Drive square [imperiální]: 1/4″
  • Celková délka [mm]: 97 mm
  • Obsah (množství): 1 ks
  • Nominální délka [mm]: 97 mm
  • Hmotnost netto [kg]: 0,05 kg
  • Dostupná registrace: ne
.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku