{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Titan | |
⌀ břitu DC | 25 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS PM | |
Norma | DIN 844 | |
Profil frézování | HR | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | k10 | |
Počet zubů Z | 5 | |
Poloměr břitu R1 | 2 mm | |
Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | |
Dělení břitů | nestejný | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,5×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 45 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 63 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 24 mm | |
Celková délka L | 121 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v INOXu > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v titanu > 850 N/mm2 | 0,055 mm | |
Barevný kroužek | růžová | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 192940 25/2,0 | |
EAN / GTIN | 4062406300357 | |
Číslo výrobce | 192940 25/2,0 |