{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 9,5 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 3 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 19 mm | |
Celková délka L | 69 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 | 0,018 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 191200 9,5 | |
EAN / GTIN | 4045197100801 | |
Číslo výrobce | 191200 9,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Stopková fréza HSS-Co8, bez povlaku, ⌀ e8 DC: 9,5mm
na poptávku
Ihned k dodání
188 ks okamžitě k dodání
476,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
97 ks okamžitě k dodání
747,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový úhel čela | 90 stupeň | 90 stupeň |
Celková délka L | 69 mm | 48 mm |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | HB s h6 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | e8 |
Typ | N | N |
Počet zubů Z | 3 | 3 |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální |