Pevné kolečko

Artiklové číslo: 179N-09A
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
Druh produktu Krytka kola

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 179N-09A
EAN / GTIN 4000896234462
Číslo výrobce 179N-09A
L-číslo L60140 5541

Popis

Popis:

  • Pevné kolečko ∙ modré/černé ∙ ⌀ 125 mm ∙ (r. v. 1.1.2021 →)
    Pro dílenské vozíky HAZET Asistent 167XXL ∙ 178N ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX
  • Utahovací moment: 15 Nm
  • Made In Germany

Vyloučení odpovědnosti

Nesprávné příp. vadné náhradní díly nebo jejich neodborné namontování může způsobit poškození, špatnou funkci nebo úplné selhání přístroje.
Při použití neschválených náhradních dílů nebo neodborném namontování zanikají veškeré nároky na záruku, servis, poškození a odpovědnost vůči výrobci nebo jeho zástupcům, obchodníkům a distributorům.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku