Otočné kolečko ∙ s brzdou

Artiklové číslo: 179N-011ESD
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
Druh produktu Krytka kola

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 179N-011ESD
EAN / GTIN 4000896225385
Číslo výrobce 179N-011ESD
L-číslo L60140 5688

Popis

Popis:

  • Řídicí kolečko s brzdou ⌀ 125 mm
  • Verze ESD – (Elektrostatické vybíjení)
  • K dovybavení dílenských vozíků HAZET Assistent 167XXL ∙ 178N ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX
  • K zabránění poškození elektrických komponent a také pro použití v prostředí ohroženém požárem a výbuchem
  • Utahovací moment: 15 Nm

Vyloučení odpovědnosti

Nesprávné příp. vadné náhradní díly nebo jejich neodborné namontování může způsobit poškození, špatnou funkci nebo úplné selhání přístroje.
Při použití neschválených náhradních dílů nebo neodborném namontování zanikají veškeré nároky na záruku, servis, poškození a odpovědnost vůči výrobci nebo jeho zástupcům, obchodníkům a distributorům.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku