{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ | 1,75 mm | |
Výrobní tolerance otvoru | ±0,01 mm | |
Materiál | Ocel | |
Druh produktu | Zavit. Kalibr. Trn M65x2 dobry |
Katalogové číslo | 177-236 | |
EAN / GTIN | 4946368038667 | |
Číslo výrobce | 177-236 | |
L-číslo | L40010 1928 |