Pilový pás na kov 34×4530, Zubů na palec: 2/3H

Artiklové číslo: 173859 2/3H
Kopírovat
Cena za 1 ks (CZK 422,96 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    1 916,00  CZK / 1 ks
    (CZK 422,96 / 1 Metre)
  • od 5 ks
    1 597,00  CZK / 1 ks
    (CZK 352,54 / 1 Metre)
Ihned k dodání

Vyberte variantu a množství

Zubů na palec Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Řezný materiál: HSS Co 8
  • Ozubení: kombinované
  • Úhel čela: 10

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS Co 8
Ozubení kombinované
Úhel čela 10 stupeň
Šířka 34 mm
Tloušťka 1,1 mm
Délka 4 530 mm
Druh produktu Pilový pás na kov

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 173859 2/3H
Kopírovat
EAN / GTIN 2050001710116
Kopírovat
Číslo výrobce 17290341102300-04530
Kopírovat
Výrobce ROBERT RÖNTGEN GmbH & Co. KG, Auf dem Knapp 44, 42855 REMSCHEID, Deutschland, www.roentgen-saw.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
vhodné pro / [m/min]
N
ISO kód:
100
Ocel < 500 N/mm²
vhodné pro / [m/min]
P
ISO kód:
85
Ocel < 750 N/mm²
vhodné pro / [m/min]
P
ISO kód:
65
Ocel < 900 N/mm
vhodné pro / [m/min]
P
ISO kód:
55
Ocel < 1100 N/mm²
vhodné pro / [m/min]
P
ISO kód:
35
Ocel < 1400 N/mm
vhodné pro / [m/min]
P
ISO kód:
20
INOX < 900 N/mm²
vhodné pro / [m/min]
M
ISO kód:
30
INOX > 900 N/mm²
vhodné pro / [m/min]
M
ISO kód:
20
Ti > 850 N/mm²
vhodné pro / [m/min]
S
ISO kód:
20
GG(G)
vhodné pro / [m/min]
K
ISO kód:
40
CuZn
vhodné pro / [m/min]
N
ISO kód:
60
Uni
vhodné pro / [m/min]
 
Olej
vhodné pro / [m/min]
 
mokré max.
vhodné pro / [m/min]
 
mokré min.
vhodné pro / [m/min]
 

Popis

Provedení:

RÖNTGEN − bi-alfa-cobalt: Vysoce výkonný bimetalový pilový pás s hroty zubů z legované rychlořezné oceli M42 (HSS, 67-69 HRC) a nosným pásem z vysoce legované pružinové pásové oceli.

Použití:

Kombinované ozubení 0° − s velice nízkým kmitáním, pro velký rozsah průřezů (na trubky a profily, plný materiál do maximálně 70 mm).
Kombinované ozubení 10° − univerzální pro velký rozsah průřezů (pro plný materiál od 50 mm).
Normální ozubení 0° − pro malé až střední průřezy do maximálně 70 mm délky záběru.
Normální ozubení 10° − pro větší průřezy od 50 mm délky záběru.

Poznámka:

Záběh nového pásu: Viz příručka pro obrábění GARANT č. 110010 a informační stránka.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku