Popis:
Snížení nákladů díky univerzálnímu použití jako kombinované kladivo s měkkým povrchem a zámečnické kladivo
Univerzální použití pro servisní a montážní práce
Se všemi výhodami kladiva bez příklepu, s výrazně vyšším úderem
Menší potřebná síla, a tím snadnější práce
S vyměnitelnou polyamidovou hlavou (č. E 247), odolnou proti zlomení a opotřebení, 75 Shore D, testováno do -20° C
S rukojetí z hikoru (č. E 247 H).
Charakteristika:
- Konstrukce: Hlavice z polyamidu odolného proti rozbití, rozbití a opotřebení, 75 Shore D, testováno do -20° C
- Celková šířka [mm]: 110 mm
- Celková výška [mm]: 41 mm
- Celková délka [mm]: 330 mm
- Tvrdost [Shore-D]: 75 Shore-D
- Ø hlavy 1 [mm]: 40 mm
- Materiál: Polyamid (PA)
- Materiál rukojeti: Hickory
- 1000 V izolovaný: bez
- Certifikát VDE: bez