Sada nástrčných šroubováků

Artiklové číslo: 163-468/8
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 163-468/8
EAN / GTIN 4000896205479
Číslo výrobce 163-468/8
L-číslo L60140 4439

Popis

Popis:

  • Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
  • Povrch: povrchTIN
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Výstup: Profil vnitřní šestihran, Vnitřní profil TORX®
  • Velikost klíče: ∙ 5 ∙ 6 ∙ 8 ∙ 10 ∙ T30 ∙ T40 ∙ T45 ∙ T50
  • Rozměry / délka: 342 mm x 172 mm
  • Pro ruční manipulaci
  • Velikost urovnávacího systému: 1/3 (342 x 172 mm) / pro HAZET 165-L
Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
  • Perfektní systém uspořádání – všechny nástroje jsou pevně uloženy, a odolávají tak otřesům
  • Rychlé integrované ověření úplnosti – chybějící nářadí okamžitě zjistíte
  • Nekonečné možnosti kombinování
  • Vhodný pro všechny dílenské vozíky HAZET Asistent se zásuvkami

    Pro dílenské vozíky Asistent 173, 179 (XL-XXL) a 180 doporučujeme navíc vložky z měkké pěny 163-522x40 příp. 163-522x50
  • Počet ks nářadí: 8

Rozsah dodávky:

  • 986KK-5
  • 986KK-6
  • 986KK-8
  • 986KK-10
  • 992SLG-T30
  • 992SLG-T40
  • 992SLG-T45
  • 992SLG-T50

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku