Brašna na nářadí opasek 93

Artiklové číslo: 1600A0265M
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1600A0265M
EAN / GTIN 4059952601847
Číslo výrobce 1600A0265M
L-číslo L00590 1415

Popis

Popis:

  • Systém brašna na nářadí opasek 93 s dokonalým střihem a maximální mobilitou poskytuje profesionální systém opasek na nářadí 93 společnosti Bosch větší pohodlí při přenášení nástrojů na staveništi
  • Model opasek na nářadí nabízí velmi ergonomický střih díky polstrované podšívce pásu
  • D-kroužky umožňují použití ramenních popruhů pro větší flexibilitu
  • Díky aplikačně orientované konstrukci pásu nářadí lze připevnit všechny držáky ProClick a kapsy na opasek
  • Opasek na nářadí ProClick 93 je ergonomičtější a pohodlnější pro přenášení nástrojů na pracovišti
  • Lehký design z 1000D polyesteru a polstrovaná podšívka opasku poskytují vysokou úroveň pohodlí
  • Systém Bosch Professional ProClick umožňuje snadné připevnění, výměnu a nastavení sáčků na opasek ProClick bez nutnosti demontáže přístroje opasek

Charakteristika:

  • Vnější rozměry (šířka x délka x výška): 10 x 1150 x 100 mm
  • Hmotnost: 0,4 kg
  • Provedení materiálu: PS

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku