Nástavec FlexiClick GFA 12-X, 4 nástavec s šestihranným držákem bitů

Artiklové číslo: 1600A00F5J
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šroubovací nástavec

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1600A00F5J
EAN / GTIN 3165140847643
Číslo výrobce 1600A00F5J
L-číslo L00590 777

Popis

Popis:

  • Nástavec FlexiClick GFA 12-X
  • předefinujte své limity – flexibilita s pěti řešeními v jediném kompaktním nástroji

Charakteristika:

  • Hmotnost: 0,1 kg
  • Velikost: 27 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 27 mm

Rozsah dodávky:

  • Kartonová krabice

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku