Odsávací zařízení, příslušenství systému GDE 18V-16

Artiklové číslo: 1600A0051M
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Odsávací zařízení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1600A0051M
EAN / GTIN 3165140819893
Číslo výrobce 1600A0051M
L-číslo L00590 742

Popis

Popis:

  • Systémové příslušenství GDE 18V-16, bezdrátový GDE 18V-16 Professional je optimální systém pro řízení prachu
  • Je vybaven filtrem HEPA pro sběr prachu, který odstraňuje 99,97 % všech částic větších než 0,3 mikrometr
  • Tento systém odsávání prachu má funkci automatického napájení, která se automaticky zapne při vrtání a vypne se dvě sekundy po uvolnění spínače kladiva
  • Tento přístroj je určen k odsávání prachu ve spojení s vrtacími kladivy GBH 18V-26 Professional a GBH 18V-26 F Professional pro práci v betonu a zdivu
  • GDE 18V-16 Professional je vybaven automatickým napájením, zaměřovacím zařízením a indikátorem kapacity prachu

Charakteristika:

  • Hmotnost: 1 kg
  • Kompatibilní s: GBH 18V-26 a GBH 18V-26 F
  • Max. Průměr vrtáku: 16 mm
  • Maximální hloubka vrtání: 100 mm

Rozsah dodávky:

  • Kartonová krabice

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku