Vložka pro skladování nástrojů, vhodná pro příslušenství plyn 35 / PLYN 55

Artiklové číslo: 1600A003R9
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1600A003R9
EAN / GTIN 3165140803168
Číslo výrobce 1600A003R9
L-číslo L00590 1208

Popis

Popis:

  • Zásobník nástrojů plynové 35 / PLYN 55 příslušenství, Tato plná vložka může být použita k uložení příslušenství pro PLYN 35 a PLYN 55 Professional bezpečným a organizovaným způsobem
  • Je kompatibilní s L-BOXX 102 od společnosti Bosch a umožňuje optimální využití prostoru

Charakteristika:

  • Vnější rozměry (šířka x délka x výška): 402 x 50 x 315 mm
  • Hmotnost: 0,3 kg
  • Provedení materiálu: PS

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku