Vložka pro uložení nářadí vhodná pro GBH 4-32 DFR

Artiklové číslo: 1600A002VH
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1600A002VH
EAN / GTIN 3165140792110
Číslo výrobce 1600A002VH
L-číslo L00590 1864

Popis

Popis:

  • Vložka pro uložení nástrojů GBH 4-32 DFR, GBH 4-32 DFR Professional lze bezpečně a uspořádaně uložit do této plné vložky
  • Je kompatibilní s L-BOXX 136 od společnosti Bosch a umožňuje optimální využití prostoru

Charakteristika:

  • Vnější rozměry (šířka x délka x výška): 398 x 88 x 312 mm
  • Hmotnost: 0,3 kg
  • Provedení materiálu: PS

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku