Vložka pro uložení nářadí vhodná pro GSR 12V-15 a GDR 12V-105

Artiklové číslo: 1600A002V8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1600A002V8
EAN / GTIN 3165140792356
Číslo výrobce 1600A002V8
L-číslo L00590 825

Popis

Popis:

  • Vložky pro skladování nástrojů vložka pro GSR 12V-15/GDR 12V-105
  • všechny bezpečně uložené
  • vhodné pro GSR 12V-15
  • GDR 12V-105
  • poloviční vložka vhodná pro L-BOXX 102
  • flexibilní použití dvou polovičních vložek v jednom zařízení Bosch L-BOXX umožňuje kombinaci jednoho zařízení 12 v a příslušenství
  • dvou zařízení 12 v nebo různých příslušenství

Charakteristika:

  • Vnější rozměry (šířka x délka x výška): 318 x 61 x 203 mm
  • Hmotnost: 0,2 kg
  • Provedení materiálu: PS

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku