Vložka pro uložení nářadí vhodná pro GLI 12V-80

Artiklové číslo: 1600A002V6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1600A002V6
EAN / GTIN 3165140792332
Číslo výrobce 1600A002V6
L-číslo L00590 1176

Popis

Popis:

  • Vložky pro skladování nástrojů Insert for GLI 12V-80
  • všechny bezpečně uloženy
  • vhodné pro GLI 12V-80
  • polovložka vhodná pro L-BOXX 102
  • flexibilní použití dvou polovičních vložek v jednom zařízení Bosch L-BOXX umožňuje kombinaci zařízení 12 v a příslušenství
  • dvou zařízení 12 v nebo různých příslušenství

Charakteristika:

  • Vnější rozměry (šířka x délka x výška): 332 x 61 x 203 mm
  • Hmotnost: 0,2 kg
  • Provedení materiálu: PS

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku