Vložka pro uložení nářadí, vhodná pro GKS 55 GCE

Artiklové číslo: 1600A002UT
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1600A002UT
EAN / GTIN 3165140791977
Číslo výrobce 1600A002UT
L-číslo L00590 1859

Popis

Popis:

  • Vložky pro uložení nářadí GKS 55 GCE vložka GKS 55 GCE Professional lze bezpečně a uspořádaně uložit v této plné vložce
  • Je kompatibilní s L-BOXX 238 od společnosti Bosch a umožňuje optimální využití prostoru

Charakteristika:

  • Vnější rozměry (šířka x délka x výška): 396 x 90 x 306 mm
  • Hmotnost: 0,4 kg
  • Provedení materiálu: PS

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku