Vložka pro uložení nářadí vhodná pro GTR 30 CE

Artiklové číslo: 1600A002UJ
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1600A002UJ
EAN / GTIN 3165140791892
Číslo výrobce 1600A002UJ
L-číslo L00590 1860

Popis

Popis:

  • Vložky pro uložení nářadí GTR 30 CE vložka
  • všechny bezpečně uložené, vhodné pro GTR 30 CE, plná vložka vhodná pro L-BOXX 136, ideální využití prostoru skrz vložku přizpůsobenou nářadí a příslušenství a flexibilní použití přihrádek na příslušenství přizpůsobených příslušnému nástroji

Charakteristika:

  • Vnější rozměry (šířka x délka x výška): 406 x 77 x 331 mm
  • Hmotnost: 0,3 kg
  • Provedení materiálu: PS

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku