Vložka pro uložení nářadí vhodná pro L-BOXX 136 a LS-BOXX 306

Artiklové číslo: 1600A001S1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1600A001S1
EAN / GTIN 3165140767613
Číslo výrobce 1600A001S1
L-číslo L00590 591

Popis

Popis:

  • Vložka pro skladování nástrojů pěnová vložka 136
  • vše bezpečně uložena
  • univerzální integrace nástrojů
  • příslušenství a dalších položek do L-BOXX 136 a LS-BOXX 306
  • dokonalé a snadné nastavení pomocí předem perforované pěny
  • obsahuje pěnovou základní desku pro optimální ochranu obsahu

Charakteristika:

  • Materiálové provedení: plast
  • Výška pěny: 85 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku