Pirátské Pracovní kalhoty strečové tmavě námořnické/černé C48

Artiklové číslo: 159713438699C48
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
Barva marineblau / schwarz
Konfekční velikost DE 48
Druh produktu Pracovní kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 159713438699C48
EAN / GTIN 7330509803028
Číslo výrobce 159713438699C48

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
60 % bavlna, 40 % polyester, plátno, 340 g/m²

Kapsy
Zadní kapsy s měchem
Kapsy na ochranu kolen
Vyztužená kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na pero
Kapsa na noze s měchem, kapsa na pero, kapsa na telefon Flex a dvě velké kapsy byly jedna je na zip, odnímatelnou kapsou na průkazku
Vnitřní kapsa se strečovým panelem
Kapsy na nářadí - s držáky na nářadí a dalšími kapsami na zip

Detaily
Odnímatelná kapsa na průkazku
Široká poutka na zádech a bocích, dvě poutka na opasek na bocích s knoflíkem pro poutko na kladivo, jedno poutko na opasek s D-kroužkem na přední straně. Široká poutka na opasek vzadu
Držák na nůž s knoflíkem
Plastový poklopec na zip
Vnitřní šev nohavic s tříjehlovým prošitím
Kovové knoflíky
D kroužek v pase

Reflex
Reflexní detaily na nohavicích

Vyztužení
Kolenní kapsy vyztužené materiálem CORDURA®-stretch, Vyztužené kapsy na hřebíky, kapsa na tmelový nůž, zadní kapsy a zadní část na spodní části nohavic

Zdní část nohavic s výztuhou na zadní části

Funkčnost
Stretchové panely na přední části, kolenou, sedle vzadu, předních kapsách, lýtku a rozkroku

Popis:

  • Pirátská verze neuvěřitelně pohodlných a vyhovujících řemeslnických kalhot 1599
  • Tyto pirátské Pracovní kalhoty s laclem v řemeslnickém formátu vám poskytnou vše, co potřebujete, pokud jde o odolnost, pohodlí a praktické detaily
  • V přední části a v sedle mají strečové panely ve fantastickém čtyřsměrném streči a zároveň mají tenčí dvousměrný streč v rozkroku pro lepší větrání
  • Pokud chcete pracovat volně, ale zároveň soustředěně, jsou tyto Pracovní kalhoty s laclem něco pro vás

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku