Craftsmen Kalhoty stretch C58

Artiklové číslo: 159013438699C58
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
Barva marineblau / schwarz
Konfekční velikost DE 58
Druh produktu Pracovní kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 159013438699C58
EAN / GTIN 7330509621745
Číslo výrobce 159013438699C58

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
60 % bavlna, 40 % polyester, plátno, 340 g/m²

Kapsy
Zadní kapsy s měchem
Kapsy na ochranu kolen
Vyztužená kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na pero
Kapsa na nohy s měchem, kapsa na pero, kapsa na telefon Flex a dvě velké kapsy byly jedna je na zip, odnímatelnou kapsou na průkazku
Vnitřní kapsa se strečovým panelem
Kapsy na nářadí - s držáky na nářadí a dalšími kapsami na zip

Detaily
Odnímatelná kapsa na průkazku
Široká poutka na zádech a bocích, dvě poutka na opasek na bocích s knoflíkem pro poutko na kladivo, jedno poutko na opasek s D-kroužkem na přední straně. Široká poutka na opasek vzadu
Držák na nůž s knoflíkem
Plastový poklopec na zip
Vnitřní šev nohavic s tříjehlovým prošitím
Kovové knoflíky
D kroužek v pase

Reflex
Reflexní detaily na nohavicích

Vyztužení
Kolenní kapsy vyztužené materiálem CORDURA®-stretch, Zesílené kapsy na hřebíky, kapsa na tmelící nůž, zadní kapsy a zadní strana na nohavicích

Funkčnost
Stretch panely na zadním sedle, předních kapsách, koleni a na zadním koleni

Zpracování
Dolní strana nohavic se zesílením na zadní straně

Popis:

  • Moderní plátěný materiál v tradičních řemeslnických kalhotách
  • Při výběru pracovního oděvu se řídí požadavky na odolnost, pohodlí a praktické detaily
  • Kalhoty mají užší střih a materiálem je plátěná tkanina, která je těžká, ale přitom lehká a vzdušná
  • Díky strečovým panelům ve sedle a otvoru na kapsy se zesílenými kolenními kapsami ze strečové tkaniny CORDURA® jsou kalhoty pružné a dokonale se hodí pro práci s velkým množstvím pohybu
  • Díky tomu, mají tyto kalhoty řadu chytrých a funkčních detailů, jako jsou přídavné kapsy se zipy pro bezpečné uložení, snadno přístupná kapsa na telefon ze strečového materiálu vhodná pro většinu mobilních telefonů a diskrétní černé reflexní detaily na lýtku

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku