Řemeslnické kalhoty bez kapes na hřebíky C60

Artiklové číslo: 155618608699C60
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
Barva marineblau / schwarz
Konfekční velikost DE 60
Druh produktu Pracovní kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 155618608699C60
EAN / GTIN 7330509764619
Číslo výrobce 155618608699C60

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
65 % polyester, 35 % bavlna, kepr, 300 g/m²

Kapsy
Ochranné kapsy na kolena
Zadní kapsy s měchem, vyztužené
Vyztužená kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na pero
Vnitřní kapsy
Kapsa na nohavici s měchem, kapsa na pero, kapsa na ohebný telefon a dvě velké kapsy byly jedna je se zipem, odnímatelná kapsa na průkazku

Detaily
Odnímatelná kapsa na průkazku
Plastový poklopec na zip
Vnitřní šev nohavic s tříjehlovým prošitím
Kovové knoflíky
Dvě poutka na opasek na bocích s knoflíkem na poutko na kladivo, jedno poutko na opasek s D-kroužkem na přední straně. Široká poutka na opasek vzadu

Vyztužení
Kolenní kapsy vyztužené materiálem CORDURA®, zadní kapsy vyztužené materiálem CORDURA®

Funkčnost
Stretch panely na zadním sedle, kolenou a na zadní straně kolen

Popis:

  • Funkční a pohodlné řemeslnické kalhoty se snadno přístupnými kapsami, včetně kapsy na telefon ze strečového materiálu, do které se vejde většina telefonů
  • Ochranné kapsy na kolena ze strečové tkaniny CORDURA® pro optimální přizpůsobení a odolnost
  • Dvě zadní kapsy s měchem a poutkem na kladivo, jakož i zesílená kapsa na pravítko, kapsa na pero a pouzdro na nůž
  • Předsazené nohavice zajišťují vynikající přizpůsobení

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku