Popis:
Velká páka pro snadnější práci
Přesné indukčně kalené břity, tvrdost břitu 63 - 65 HRC
Pro tvrdý drát/pianový drát
Max. Řezná kapacita Ø 1,4 - 2,0 mm
Speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a popouštěná
Nožky izolované VDE do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, izolace pláště.
Charakteristika:
- Zkosení [palec]: s
- Celková šířka [mm]: 55 mm
- Celková výška [mm]: 27 mm
- Celková délka [mm]: 185 mm
- Provedení rukojeti [palec]: 2-komponentní rukojeti s izolací VDE do 1000 V
- Proces kalení [mm]: Indukčně kalené
- Šířka hlavy 1 [mm]: 26,0 mm
- Výška hlavy 1 [mm]: 22,6 mm
- Tloušťka hlavy T1 [mm]: 11,0 mm
- Materiál: kalená ocel
- Povrch: pochromované
- Tvar břitu: S fazetou
- Tvrdost řezné hrany: 63 - 65 HRC
- Délka řezné hrany [mm]: 22,6 mm
- Řezná kapacita (max.): 1,8
- 1000 V izolovaný: ano
- Verze bez jiskření: bez
- ESD Ano/Ne: bez
- Dostupná otevírací pružina: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: ano