Provedení:
Hlavní materiál
65% polyester, 35% bavlna, kepr, vodoodpudivá úprava, 240g/m²
Detaily
Poutka, jedno s D kroužkem
Zpevněný rozkrokový šev
Plastový poklopec na zip
Elastický potah v pase
Kapsy
Zadní kapsy s měchem, zesílené
Zesílená kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na tužku
Kolenní kapsa s měchem, klopou a kapsou na tužku, kapsou na náhradní díly a kapsou na telefon
Vnitřní kapsy
Reflex
50 mm široká reflexní páska, Reflexní pásky kolem nohavic
Vyztužení
Zadní kapsa vyztužená materiálem CORDURA® a kapsa na pravítko
Funkčnost
Přední část strečová, strečový panel v rozkroku a v zadním sedle
Popis:
- Šortky s certifikací Hi-Vis třídy 1, se strečovými panely vpředu, vzadu, ve větvích a v sedle
- Vybavené pasem, díky němuž je zajištěno vynikající pohodlí pro uživatele
- Vyztužená kapsa v pase z materiálu CORDURA®, kapsa na nohavici s kapsou na mobil a kapsa na průkaz totožnosti jsou jen některé z prvků, které jsou součástí modelu 1541
- Certifikace podle normy EN ISO 20471, třída 1
- Kombinovaná certifikace V
Norma:
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification V