Provedení:
Hlavní materiál
40 % modakryl, 24 % FR viskóza, 20 % polyester, 10 % bavlna, 4 % aramid, 2 % antistatik, dvojitá vazba, nehořlavý, antistatický, 310 g/m²
Kapsy
Zadní kapsy s měchem, vyztužené a s klopou
Kapsa na nohavicích s měchem, kapsa na telefon a kapsa na tužku, Kapsa na nohavici s klopou a drukem
Vyhrazené vložené kapsy
Vyztužená kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na tužku
Vnější kapsa na ochranu kolen
Detaily
Vyjímatelná kapsa na průkaz totožnosti pro nehořlavé oblečení
Poutka, jedna s D-kroužkem
Plastový poklopec na zip, kovový poklopec na zip
Vnější certifikační štítky
Výbava
Velikosti C lze rozšířit na velikosti C100, Nastavitelná šířka spodní části nohavic s plastovými patentkami
Funkčnost
Mačka, odpuzující špínu a vodu, bez kovů
Vyztužení
CORDURA®/Kevlar®/Protal®-výztuž na kolenou
Reflex
Odolné reflexní pásky šité dvojitými švy
Praní
Průmyslové prádlo EN ISO 15797
Popis:
- Kalhoty s vynikajícím poměrem pevnosti a hmotnosti
- Tkanina je ze své podstaty nehořlavá, což znamená, že nehořlavé vlastnosti jsou přirozeně přítomny v jejích vláknech
- Kalhoty mají na kolenou panely zesílené materiálem CORDURA®/Kevlar®/Protal®
- Mají mnoho chytrých řešení kapes navržených tak, aby splňovaly certifikační normy
- Kapsy vystavené nadměrnému opotřebení jsou zesíleny dvojitou tloušťkou, aby se prodloužila jejich životnost
- Tkanina Ripstop poskytuje výjimečnou odolnost proti roztržení
- Certifikováno podle EN 1149-5, EN 13034 PB (6)
- EN ISO 20471, třída 1, spolu s čl
- 4089 XS-S získává třídu 3 podle EN ISO 20471
- EN ISO 11611, třída 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
- IEC 61482-2, třída 1
- ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3 %, LOI: 29,6 %
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 1
- Together with art. 4089 XS-S obtains class 3 according to EN ISO 20471
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- IEC 61482-2, class 1
- ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1