Vestavný mikrometr,stoupání vřetena 0,25 mm ocel/u 0–6.5 mm ocel, upevňovací matice, kulové vřeteno

Artiklové číslo: 148-323
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
Měřicí technika analog
Druh produktu Vestavný mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 148-323
EAN / GTIN 4946368021126
Číslo výrobce 148-323
L-číslo L40010 11206

Popis

Popis:

Tento instalační měřicí šroub v malé standardní verzi s rozsahem měření 6.5 mm ocel a 13 mm ocel nabízí následující výhody. Jemné podávání vřetene s 0.25 mm ocel/ot .

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0 - 6,5
Stupňování: 0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±2 µm
Stupnice: buben stupnice a pouzdro saténově chromované
Palcová/metrická: Metrická

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku