Průmyslové pracovní kalhoty Stretch C64

Artiklové číslo: 144418329956C64
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
Barva schwarz / rot
Konfekční velikost DE 64
Druh produktu Pracovní kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 144418329956C64
EAN / GTIN 7330509757826
Číslo výrobce 144418329956C64
L-číslo L00980 3778

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
63 % polyester, 33 % bavlna, 4 % elastolefin, kepr 2/1, strečový, 260 g/m²

Kapsy
Vnitřní kapsa na pravítko
Vnitřní kapsa na telefon
Koleenní kapsy s měchem a klopou, skryté kovové knoflíky
Zadní kapsa, jedna s klopou
Vnitřní kapsa se skrytou kapsou na zip

Funkčnost
Předsazená kolena
Dvoucestný streč, Neškrábou

Detaily
Plastový poklopec na zip
Elastický poklopec v pase
Vnitřní šev nohavic s tříjehlovým prošitím
Kovové patentky, skryté knoflíky
D-kroužek

Reflex
Reflexní detaily na nohavicích

Praní
Prádlo dle normy EN ISO 15797

Popis:

  • Tyto kalhoty jsou součástí nové průmyslové kolekce strečových pracovních oděvů Blåkläder
  • Tyto kalhoty vhodné pro průmyslové praní, které neškrábou, jsou kompletně vyrobeny z dvousměrně strečové tkaniny a mají elastický pas pro ještě pohodlnější nošení
  • Kryté prvky zahrnují vnitřní kapsu na pravítko, bezpečnostní kapsa na zip a patentky, díky nimž jsou tyto kalhoty vysoce spolehlivé pro nošení při práci v prostředí s citlivými povrchy
  • Reflexní lemování zajišťuje v případě potřeby dodatečnou viditelnost

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku