Popis:
Konstrukce podle DIN 3113, forma A, ISO 3318, ISO 7738
Chromvanadová ocel 31CrV3, Chromovaný
pečlivě kovaný a profesionálně zpracovaný
tenké čelisti a úzké stěny čelistí činí klíč celkově lehčím
přetížení je indikováno deformací
bezpečný úchop díky duté stopce - velmi ergonomický a praktický
neodleskový vzhled díky matnému chromování
určen pro univerzální použití
vysoce kvalitní průmyslová kvalita pro náročné trvalé používání.
Charakteristika:
- Celková šířka [mm]: 12 mm
- Celková výška [mm]: 6 mm
- Celková délka [mm]: 85 mm
- Šířka hlavy 1 [mm]: 7,7 mm
- Šířka hlavy 2 [mm]: 11,8 mm
- Výška hlavy 1 [mm]: 3,2 mm
- Výška hlavy 2 [mm]: 3,2 mm
- Materiál: 31CrV3
- Poloha ústí 1: 15°
- Povrch: pochromované
- Profil kroužku: šestihran
- Úhel kroužku: 15°
- Šířka napříč plochami 1 [AF]: 3/16″
- 1000 V izolovaný: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez