Přepínací ráčna 1/2″ 270 mm

Artiklové číslo: 1436686
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1436686
EAN / GTIN 4010886805558
Číslo výrobce 1436686
L-číslo L60160 97

Popis

Popis:

Univerzální použití v průmyslu a automobilovém průmyslu, i ve stísněných prostorech
Konstrukce podle DIN 3122, ISO 3315
Malá, kapkovitá hlava pro nejtěsnější místa šroubování
Drobné ozubení (60 zubů), s reverzní páčkou a tlačítkovým uvolňovačem
Výsuvný úhel 6°
Nesklouzavá dvoukomponentní rukojeť s otvorem pro zavěšení
Pro ruční nástrčné kulová hlavice a spojovací díly se čtyřhranným převodem podle DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s kulovým zámkem
GEDORE vanadová ocel 31CrV3, pochromovaná

Charakteristika:

  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 12,5 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 1/2″
  • Počet zubů: 60
  • Typ zámku: Kulový uzávěr
  • Celková šířka [mm]: 40 mm
  • Celková výška [mm]: 38 mm
  • Celková délka [mm]: 275 mm
  • Materiál rukojeti: 2-komponentní
  • Výška hlavy ráčny: 37,5 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
  • Povrch: pochromované
  • Úhel vyklopení: 6 °
  • Typ spínání: Řadicí páka
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Tlačítkové uvolnění: ano
  • K dispozici registrace REACH: ano
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku