1/2″ Rázový klíč na šrouby s vnitřním šestihranem 6 mm

Artiklové číslo: 14012M-60 6mm
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 14012M-60 6mm
EAN / GTIN 4991644358236
Číslo výrobce 14012M-60 6mm

Popis

Popis:

Délka: 60 mm
Rozměr D2: 25 mm
Délka: 15,5 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 6 mm
Vnější šestihran
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku