{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M4 | |
Povlak | TiAlN | |
Druh závitu | M; M-LH | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | TK | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stoupání závitu | 0,7 mm | |
Jmenovitý ⌀ DC | 3,15 mm | |
Délka stopky Ls | 36 mm | |
Celková délka L | 49 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
⌀ krku D1 | 4,5 mm | |
Programovatelná hodnota pro zahloubení Lc | 8,6 mm | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Počet zubů Z | 3 | |
Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru; Do 2×D při průchozím otvoru | |
Úhel zahlubovacího stupně | 90 stupeň | |
Posuv fz v oceli < 1100 N/mm2 | 0,008 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Vnitřní / vnější použití | Vnitřní | |
Hloubka závitu | 8 mm |
Katalogové číslo | 139658 M4 | |
Číslo výrobce | 139658 M4 |