{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M20 | |
Povlak | TiAlN | |
Druh závitu | M; M-LH | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | TK | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stoupání závitu | 2,5 mm | |
Jmenovitý ⌀ DC | 13,95 mm | |
Délka stopky Ls | 56 mm | |
Celková délka L | 127 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
⌀ krku D1 | 24 mm | |
Programovatelná hodnota pro zahloubení Lc | 45,6 mm | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Počet zubů Z | 4 | |
Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru; Do 2×D při průchozím otvoru | |
Úhel zahlubovacího stupně | 90 stupeň | |
Posuv fz v oceli < 1100 N/mm2 | 0,08 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Počet drážek na třísky | 4 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Vnitřní / vnější použití | Vnitřní | |
Hloubka závitu | 40 mm |
Katalogové číslo | 139658 M20 | |
Číslo výrobce | 139658 M20 |