{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Povlak | vaporizovaný | |
Pro závit | M3 | |
Druh závitu | M | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | výrobní norma | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2 6H | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Tvar náběhu | B | |
Použití při způsobu vrtání | do 1,5×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Typ nástroje na závity | ruční závitník | |
Stoupání závitu | 0,5 mm | |
Celková délka L | 32 mm | |
Délka břitu Lc | 9 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 2,2 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 2,5 mm | |
Druh produktu | Závitníkový bit |
Katalogové číslo | 130990 M3 | |
EAN / GTIN | 4062406281229 | |
Číslo výrobce | 130990 M3 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Závitníkový bit, vaporizovaný, M: M3
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
185,00 CZK
128,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
371 ks okamžitě k dodání
182,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vrcholový úhel | 60 stupeň | 60 stupeň |
Druh závitu | M | M |
Délka břitu Lc | 9 mm | 10 mm |
Řezný materiál | HSS | HSS |
Toleranční třída | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Použití při způsobu vrtání | do 1,5×D při průchozím otvoru | do 1,5×D při průchozím otvoru |
Druh produktu | Závitníkový bit | Závitníkový bit |