{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 6 mm | |
Povlak | AlTiN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Počet břitů Z | 1 | |
Vrcholový úhel | 125 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 240 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB | |
Vnitřní chlazení | ano, při min. 40 barech | |
Nutný pilotní vrták | ano, pilotní vrták | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 249 mm | |
Celková délka L | 300 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Druh produktu | Vrták |
Katalogové číslo | 124003 6 | |
EAN / GTIN | 4067263121428 | |
Číslo výrobce | 124003 6 |