{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Steel | |
Jmenovitý ⌀ DC | 9 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Provedení | 25×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | j6 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 138 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 234,5 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | Ano, při 40 barech | |
Strategie obrábění | HPC | |
Nutný pilotní vrták | Ano, pilotní vrták | |
Délka drážky pro třísky Lc | 248 mm | |
Celková délka L | 294 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,19 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 123893 9 | |
EAN / GTIN | 4062406268633 | |
Číslo výrobce | 123893 9 |