{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 16 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 K | |
Provedení | 4×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 41 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka drážky pro třísky Lc | 65 mm | |
Celková délka L | 115 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,35 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122505 16 | |
Číslo výrobce | 122505 16 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
TK vrták HPC Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 16mm |
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání
4 545,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
3 367,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
6 890,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povlak | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Provedení | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Barevný kroužek | zelená | zelená | zelená | červená |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK |
Délka drážky pro třísky Lc | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm |