{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 2,7 mm | |
Norma | DIN 6537 K | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | m7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 12 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 16 mm | |
Celková délka L | 58 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Posuv f v INOXu < 900 N/mm2 | 0,05 mm/ot. |
Katalogové číslo | 122398 2,7 | |
Číslo výrobce | 122398 2,7 |