{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 0,5 mm | |
Povlak | TiN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6539 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 2,3 mm | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Stopka | válcová stopka s h7 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka drážky pro třísky Lc | 3 mm | |
Celková délka L | 20 mm | |
⌀ stopky Ds | 0,5 mm | |
Tolerance stopky | h7 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,01 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122160 0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197040084 | |
Číslo výrobce | 122160 0,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
TK spirálový vrták extra krátký, TiN, ⌀ DC h7: 0,5mm
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
186,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
532 ks okamžitě k dodání
541,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
159,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
155 ks okamžitě k dodání
248,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka L | 20 mm | 38 mm | 20 mm | 20 mm |
Norma | DIN 6539 | Výrobní norma | DIN 6539 | DIN 6539 |
Tolerance stopky | h7 | h6 | h7 | h7 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | 0 / 0,004 | h7 | h7 |
Typ | N | N | N | N |
Délka drážky pro třísky Lc | 3 mm | 7 mm | 3 mm | 3 mm |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,01 mm/ot. | 0,02 mm/ot. | 0,01 mm/ot. | 0,01 mm/ot. |