Plošinový vozík ″GREY EDITION

Artiklové číslo: 1202/7016
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Vozík s madlem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1202/7016
EAN / GTIN 4017976612027
Číslo výrobce 1202/7016
L-číslo L90080 1274

Popis

Provedení:

nesestavený

Popis:

Trubková ocel, svařovaná konstrukce, práškově lakovaná, antracitově šedá RAL 7016. Platforma z odvozeného dřevěného materiálu, povrch středně šedý. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků).

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 250
Délka využitelné plochy (mm): 1000
Šířka užitné plochy (mm): 600
Výška plošiny (mm): 206
Celková délka (mm): 1250
Celková šířka (mm): 600
Celková výška (mm): 910
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 125 x 32

Poznámka:

podle normy EN 1757-3

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku