Vozík s dřevěnou plošinou

Artiklové číslo: 1165
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Vozík na bedny

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1165
EAN / GTIN 4017976011653
Číslo výrobce 1165
L-číslo L90080 1093

Popis

Provedení:

sestavené

Popis:

Svařeno z úhlové oceli, s otevřeným rámem, práškově lakované modrou barvou RAL 5007, 4 otočná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. 2 s brzdami podle evropské normy EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků).

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 400
Délka využitelné plochy (mm): 500
Šířka pracovní plochy (mm): 500
Výška plošiny (mm): 183
Celková délka (mm): 500
Celková šířka (mm): 500
Celková výška (mm): 183
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 125 x 32

Poznámka:

podle normy EN 1757-3

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku