{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | CleverDrill | |
Jmenovitý ⌀ DC | 8,5 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 96,3 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 109 mm | |
Celková délka L | 165 mm | |
⌀ stopky Ds | 8,5 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 116050 8,5 | |
Číslo výrobce | 116050 8,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spirálový vrták HOLEX CleverDrill dlouhý HSS N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 8,5mm |
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
774,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
645,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
108 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
708,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
590,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
134 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
516,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
430,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
101 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
1 198,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
999,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne |
Řezný materiál | HSS | HSS | HSS E | HSS E | HSS E |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | 130 stupeň | 130 stupeň | 130 stupeň | 130 stupeň |
Délka drážky pro třísky Lc | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm |
⌀ stopky Ds | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 96,3 mm | 96,3 mm | 96,3 mm | 96,3 mm | 96,3 mm |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |