{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | CleverDrill | |
Jmenovitý ⌀ DC | 11,5 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 110,8 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 128 mm | |
Celková délka L | 195 mm | |
⌀ stopky Ds | 11,5 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 116050 11,5 | |
Číslo výrobce | 116050 11,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Spirálový vrták HOLEX CleverDrill dlouhý HSS N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 11,5mm
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
438,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
54 ks okamžitě k dodání
1 763,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání
1 051,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
2 070,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne |
Jmenovitý ⌀ DC | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | 130 stupeň | 130 stupeň | 130 stupeň |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Délka drážky pro třísky Lc | 128 mm | 128 mm | 128 mm | 128 mm |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 110,8 mm | 110,8 mm | 110,8 mm | 110,8 mm |